EATON - Cartucho fusible 630A 1000V tamaño 1 52x69x74mm

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Cartucho fusible 630A 1000V tamaño 1 52x69x74mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

170M4960

Ref.Sonepar

946657

EAN

5027590455138

El Cartucho fusible EATON de 630A 1000V tamaño 1, con dimensiones de 52x69x74mm, es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este producto de la marca EATON, líder en el mercado, cumple con las más altas exigencias técnicas. El objeto principal de este producto es el cartucho, diseñado para soportar altas cargas eléctricas y garantizar una operación segura en todas las condiciones. Su capacidad de 630A y su tolerancia de hasta 1000V lo hacen ideal para aplicaciones de alta demanda. El tamaño compacto de este cartucho, con medidas de 52x69x74mm, permite una fácil instalación y un ajuste perfecto en la mayoría de los sistemas eléctricos. Con EATON, siempre puedes contar con productos de alto rendimiento que cumplen con los estándares más rigurosos de la industria.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON