Fin de vida

EATON - Cartucho fusible baja tensión 110A 600V 38x146mm J UL

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Cartucho fusible baja tensión 110A 600V 38x146mm J UL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

JKS-110

Ref.Sonepar

420088

EAN

5027590444989

Cartucho fusible baja tensión 110A 600V 38x146mm J UL Descripción de la serie Cooper Fusibles Bussmann varios segmentos Los fusibles cilíndricos de alta velocidad de la serie Bussmann de Eaton son adecuados para la protección de accionamientos de AC y DC, convertidores/rectificadores de potencia y accionamientos de velocidad variable. Están disponibles como clase de funcionamiento gR y aR

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON