EATON - Cartucho fusible baja tensión 15A 600V 10x38mm LP-CC-15

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Cartucho fusible baja tensión 15A 600V 10x38mm LP-CC-15

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tamaño - 10x38 mm

  • Tipo de tensión - CA/CC

  • Categoría de utilización - Otros

  • Frecuencia de funcionamiento nominal - 45...62 Hz

  • Curva de disparo - Cc

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LP-CC-15

Ref.Sonepar

420093

EAN

Tamaño:

10x38 mm

Tipo de tensión:

CA/CC

Categoría de utilización:

Otros

Frecuencia de funcionamiento nominal:

45...62 Hz

Curva de disparo:

Cc

Cartucho fusible baja tensión 15A 600V 10x38mm LP-CC-15 Descripción de la serie Cooper Fusibles Bussmann varios segmentos Los fusibles cilíndricos de alta velocidad de la serie Bussmann de Eaton son adecuados para la protección de accionamientos de AC y DC, convertidores/rectificadores de potencia y accionamientos de velocidad variable. Están disponibles como clase de funcionamiento gR y aR Principales características: Tamaño: 10 x 38 mm Tipo de tensión: AC/DC Categoría de utilización: Otros Intervalo de frecuencia de funcionamiento nominal: 45...62 Hz Curva de disparo: CC Capacidad de desconexión: 200 kA

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON