EATON - Cartucho fusible baja tensión 6A 600V 21x57mm J UL retardo - LPJ-6SP

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Cartucho fusible baja tensión 6A 600V 21x57mm J UL retardo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión - CA/CC

  • Corriente asignada - 6 A

  • Categoría de utilización - Otros

  • Tipo de indicador de estado de fusible - Ninguno

  • Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LPJ-6SP

Ref.Sonepar

739150

EAN

5027590064019

Tipo de tensión:

CA/CC

Corriente asignada:

6 A

Categoría de utilización:

Otros

Tipo de indicador de estado de fusible:

Ninguno

Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL):

no

Cartucho fusible baja tensión 6A 600V 21x57mm J UL retardo Descripción de la serie Cooper Fusibles Bussmann varios segmentos Los fusibles cilíndricos de alta velocidad de la serie Bussmann de Eaton son adecuados para la protección de accionamientos de AC y DC, convertidores/rectificadores de potencia y accionamientos de velocidad variable. Están disponibles como clase de funcionamiento gR y aR Principales características: Tipo de tensión: AC/DC Corriente asignada: 6 A Capacidad de conmutación nominal/poder de corte: 300 kA Categoría de utilización: Otros Tipo de indicador de estado de fusible: Ninguno Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL): no

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON