EATON - CARTUCHO FUSIBLE, BT 0.5 A, AC 600 V, 10 X 38 MM,

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - CARTUCHO FUSIBLE, BT 0.5 A, AC 600 V, 10 X 38 MM,

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KTK-R-1/2

Ref.Sonepar

1064157

EAN

5027590445535

El Cartucho fusible BT 0.5A AC 600V 10x38mm de EATON es un componente esencial para instalaciones eléctricas profesionales. Diseñado para una actuación rápida, este cartucho fusible es ideal para aplicaciones que requieren una protección inmediata contra sobrecargas y cortocircuitos. Su capacidad de rechazo de tipo CC UL garantiza un alto nivel de seguridad, evitando la inserción de fusibles con una clasificación inadecuada. Con una tensión nominal de 600V AC y una corriente nominal de 0.5A, este cartucho fusible de EATON cumple con los estándares de la industria, ofreciendo un rendimiento confiable y consistente. Su tamaño compacto de 10x38mm facilita su instalación en espacios reducidos. EATON, como marca líder en el sector, asegura la durabilidad y eficacia de este cartucho fusible, convirtiéndolo en una opción óptima para profesionales de la instalación y construcción.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON