EATON - CARTUCHO FUSIBLE, BT 25 A, AC 600 V, 10 X 38 MM, C

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - CARTUCHO FUSIBLE, BT 25 A, AC 600 V, 10 X 38 MM, C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KTK-R-25

Ref.Sonepar

1011470

EAN

8499214863082

El Cartucho fusible de baja tensión de 25A 600V 10x38mm CC UL de EATON es un componente esencial para cualquier instalación eléctrica que requiera un control seguro y eficiente de la energía. Este cartucho fusible está diseñado para trabajar en condiciones de baja tensión, con una capacidad de hasta 25 amperios y una tensión máxima de 600 voltios. Con unas dimensiones de 10x38mm, este producto se adapta fácilmente a una variedad de configuraciones de instalación. Además, este cartucho fusible de EATON cumple con los estándares UL, lo que garantiza su rendimiento y seguridad en todas las aplicaciones. Ideal para profesionales de la construcción e instalación, este cartucho fusible de EATON ofrece una solución confiable y duradera para la gestión de la energía.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON