EATON - CARTUCHO FUSIBLE, BT, 400 A, AC 500 V, NH03, GL/GG, IEC, INDICADOR DUAL, TERMINALES METÁLICOS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
400NHG03B
Ref.Sonepar
1057321
EAN
8499215520755
El Fusible NH 400A 500V gL/gG tamaño 03 de EATON es una solución robusta y confiable para la protección de circuitos. Con terminales metálicos de alta resistencia, este fusible está diseñado para soportar condiciones extremas de operación. El objeto principal de este producto es proporcionar una protección segura y eficiente contra sobrecargas y cortocircuitos. El fusible NH de EATON, con una capacidad de 400A y una tensión nominal de 500V, ofrece una respuesta rápida y precisa en situaciones de falla, minimizando el riesgo de daños en el equipo. Su tamaño 03 facilita su instalación en una variedad de configuraciones de sistemas eléctricos. Este fusible gL/gG de EATON es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción que buscan soluciones de protección de circuitos de alto rendimiento.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


