EATON - CARTUCHO FUSIBLE, BT 90 A, AC 600 V, 29 X 118 MM, - LPJ-90SP

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - CARTUCHO FUSIBLE, BT 90 A, AC 600 V, 29 X 118 MM,

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LPJ-90SP

Ref.Sonepar

1051723

EAN

8499215439057

El cartucho fusible de baja tensión EATON es una solución robusta y confiable para la protección de circuitos eléctricos. Con una capacidad de 90A y una tensión de 600V, este dispositivo es ideal para aplicaciones que requieren una alta capacidad de interrupción. Su tamaño compacto de 29x118mm facilita su instalación en espacios reducidos, mientras que su clasificación J UL con retardo asegura una respuesta efectiva y segura ante sobrecargas y cortocircuitos. El objeto principal de este producto es el cartucho, diseñado con precisión para un rendimiento óptimo. Como todos los productos EATON, este cartucho fusible cumple con los más altos estándares de seguridad y eficiencia, proporcionando una solución duradera y de confianza para los profesionales de la instalación y construcción.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON