EATON - Cartucho fusible expulsión 450A 500V 2 GG EOU
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - NH2
Tipo de tensión - CA
Corriente asignada - 450 A
Tasa tensión CA - 500 V
Categoría de utilización - gG (protección de cables/protección de equipos)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
450NHG2B
Ref.Sonepar
581436
EAN
5027590480710
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
NH2
Tipo de tensión:
CA
Corriente asignada:
450 A
Tasa tensión CA:
500 V
Categoría de utilización:
gG (protección de cables/protección de equipos)
Tipo de indicador de estado de fusible:
Indicador del estado del fusible de combinación
Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL):
no
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
31 W
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


