EATON - Cartucho fusible para fotovoltaica 1500V DC 10x85 25A - PV-25A10F85L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño - Otros
Tipo de tensión - CC
Categoría de utilización - Otros
Frecuencia de funcionamiento nominal - 0...0 Hz
Curva de disparo - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PV-25A10F85L
Ref.Sonepar
800920
EAN
5027590505895
Tamaño:
Otros
Tipo de tensión:
CC
Categoría de utilización:
Otros
Frecuencia de funcionamiento nominal:
0...0 Hz
Curva de disparo:
Otros
Cartucho fusible para fotovoltaica 1500V DC 10x85 25A Descripción de la serie Cooper Fusibles Bussmann varios segmentos Los fusibles cilíndricos de alta velocidad de la serie Bussmann de Eaton son adecuados para la protección de accionamientos de AC y DC, convertidores/rectificadores de potencia y accionamientos de velocidad variable. Están disponibles como clase de funcionamiento gR y aR Principales características:
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON