EATON - CARTUCHO FUSIBLE, ULTRA RÁPIDO, 315 A, AC 690 V, DIN 000, 21 X 40 X 100 MM, AR, DIN, IEC, INDICADOR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170M1372
Ref.Sonepar
1041854
EAN
8499215295783
El fusible Cooper Bussmann 315A 690V 000/80 AR UC de EATON es un componente esencial para la protección de circuitos eléctricos. Este fusible, diseñado por EATON, una marca líder en la industria, ofrece una capacidad de interrupción de 315 Amperios a 690 Voltios, lo que garantiza una protección eficaz contra sobrecargas y cortocircuitos. Su diseño 000/80 AR UC permite una instalación sencilla y segura, adaptándose a una amplia gama de aplicaciones. Este fusible de EATON es una solución confiable y duradera para profesionales de la instalación y construcción que buscan garantizar la seguridad y eficiencia de sus sistemas eléctricos.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON