EATON - CARTUCHO FUSIBLE, ULTRA RÁPIDO, 35 A, AC 240 V, DC 150 V, BS88, 18 X 56 MM, AR, BS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
35LET
Ref.Sonepar
1040962
EAN
8499215281694
El Fusible Cooper Bussmann 35A 240V AC BS88 18x56mm aR BS de EATON es una solución de protección de circuitos de alto rendimiento para profesionales de la instalación y construcción. Este fusible, diseñado por EATON, líder en el sector, ofrece una capacidad de interrupción de 35 amperios a 240 voltios AC, cumpliendo con las normas BS88. Con sus dimensiones de 18x56mm, este fusible aR BS es compacto y fácil de instalar en una variedad de entornos y aplicaciones. El fusible Cooper Bussmann de EATON es un componente esencial para garantizar la seguridad y la eficiencia de sus proyectos de instalación y construcción. Su diseño robusto y especificaciones técnicas precisas lo hacen ideal para uso en situaciones de alta demanda y entornos desafiantes.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


