EATON - CARTUCHO FUSIBLE, ULTRA RÁPIDO, 500 A, AC 690 V, S
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170M5460
Ref.Sonepar
725356
EAN
5996516015995
El Fusible Cooper Bussmann 500A 690V 2BKN/50 AR UC de EATON es un componente esencial para cualquier proyecto de instalación o construcción. Este fusible, diseñado por la reconocida marca EATON, está diseñado para soportar una corriente de hasta 500A y una tensión de hasta 690V, lo que lo hace ideal para aplicaciones de alta potencia. Su diseño 2BKN/50 AR UC garantiza un rendimiento óptimo y una protección fiable contra sobrecargas y cortocircuitos. Este fusible de EATON es la elección perfecta para profesionales que buscan componentes de alta resistencia y durabilidad. Su diseño robusto y su capacidad para soportar condiciones extremas lo hacen adecuado para una amplia gama de aplicaciones en el sector de la construcción e instalación.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON