EATON - CARTUCHO FUSIBLE, ULTRA RÁPIDO, 63 A, AC 1000 V, D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170M2679
Ref.Sonepar
1067320
EAN
8499215661632
El Fusible Cooper Bussmann 63A 1000V DIN 00 AR de EATON es un componente esencial para instalaciones eléctricas profesionales. Este fusible, diseñado para soportar una corriente de hasta 63A y una tensión máxima de 1000V, es ideal para aplicaciones que requieren alta capacidad de interrupción. Su diseño DIN 00 AR facilita su instalación en sistemas eléctricos estándar. Como parte de la reconocida línea de productos de EATON, este fusible garantiza un rendimiento confiable y duradero. Su construcción robusta y su capacidad para manejar altas cargas de corriente lo hacen una opción segura y eficiente para cualquier proyecto de construcción o instalación eléctrica.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON