EATON - CARTUCHO FUSIBLE, ULTRA RÁPIDO, 630 A, AC 690 V, DIN 3, AR, DIN, IEC, INDICADOR DOBLE, TERMINALES M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170M6810D
Ref.Sonepar
1055380
EAN
8499215491536
El Fusible Cooper Bussmann 630A 690VAR DIN 3 HSDNH de EATON es un componente esencial para cualquier instalación eléctrica profesional. Diseñado para proteger equipos y sistemas eléctricos de sobrecargas y cortocircuitos, este fusible de alta capacidad cuenta con una calificación de 630A y 690VAR. Su formato DIN 3 lo hace compatible con una amplia gama de equipos y su diseño HSDNH garantiza una instalación segura y eficiente. La marca EATON, líder en el sector, respalda este producto, asegurando su confiabilidad y rendimiento óptimo en todas las condiciones de trabajo. Este fusible es una solución robusta y duradera para las necesidades de protección eléctrica en construcción e instalación.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON