EATON - CARTUCHO FUSIBLE, ULTRA RÁPIDO, 80 A, AC 690 V, DIN 00, GR, DIN, IEC, INDICADOR SIMPLE, TERMINALES
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170M2663
Ref.Sonepar
1072158
EAN
8499215733711
El fusible Cooper Bussmann 80A 690V 00TN/80 gR IEC de EATON es una solución de protección de circuitos de alta eficacia. Diseñado para soportar altas tensiones de hasta 690V, este fusible de 80A es ideal para instalaciones que requieren una protección robusta y fiable. Su clasificación gR garantiza la protección contra cortocircuitos y sobrecargas, cumpliendo con los estándares IEC. EATON, como líder en la industria de la gestión de energía, ofrece este fusible con la promesa de rendimiento y durabilidad. Su tamaño 00TN facilita su instalación en una variedad de entornos, lo que lo hace versátil para diferentes aplicaciones. Este fusible es una elección sólida para profesionales de la construcción y la instalación que buscan una solución de protección de circuitos de alta tensión.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


