EATON - Cartucho fusible ultrarrápido 1000A 1000V 76x92x76

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Cartucho fusible ultrarrápido 1000A 1000V 76x92x76

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - 3

  • Tipo de corriente - CA

  • Tasa tensión CA - 1000 V

  • Corriente asignada - 1000 A

  • Categoría de utilización - aR (protección suplementaria de semiconductores)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

170M6348

Ref.Sonepar

824418

EAN

5027590461887

Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:

3

Tipo de corriente:

CA

Tasa tensión CA:

1000 V

Corriente asignada:

1000 A

Categoría de utilización:

aR (protección suplementaria de semiconductores)

Capacidad de desconexión:

125 kA

Código de color:

Ninguno

Tipo de indicador de estado de fusible:

Otros

Perdidas de potencia en tasa de corriente:

135 W

Agujeros de montaje:

Otros

Distancia entre centros de las conexiones:

75.4 mm

Cartucho fusible ultrarrápido 1000A 1000V 76x92x76 Descripción de la serie Cooper Fusibles Bussmann varios segmentos Los fusibles cilíndricos de alta velocidad de la serie Bussmann de Eaton son adecuados para la protección de accionamientos de AC y DC, convertidores/rectificadores de potencia y accionamientos de velocidad variable. Están disponibles como clase de funcionamiento gR y aR

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON