EATON - Cartucho fusible ultrarrápido 1100A 1000V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - 3
Tipo de corriente - CA
Tasa tensión CA - 1000 V
Corriente asignada - 1100 A
Categoría de utilización - aR (protección suplementaria de semiconductores)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
170M6549
Ref.Sonepar
838288
EAN
5996516019795
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
3
Tipo de corriente:
CA
Tasa tensión CA:
1000 V
Corriente asignada:
1100 A
Categoría de utilización:
aR (protección suplementaria de semiconductores)
Capacidad de desconexión:
100 kA
Código de color:
Ninguno
Tipo de indicador de estado de fusible:
Otros
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
140 W
Agujeros de montaje:
Otros
Distancia entre centros de las conexiones:
82.4 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


