EATON - Cartucho fusible ultrarrápido 300A NH3 GPV UL PV UL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - NH3
Tipo de tensión - CC
Corriente asignada - 300 A
Tasa voltaje CC - 1000 V
Categoría de utilización - gPV (protección fotovoltaica completa)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PV-300ANH3
Ref.Sonepar
902517
EAN
5027590506014
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
NH3
Tipo de tensión:
CC
Corriente asignada:
300 A
Tasa voltaje CC:
1000 V
Categoría de utilización:
gPV (protección fotovoltaica completa)
Tipo de indicador de estado de fusible:
Indicador del estado del fusible de combinación
Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL):
no
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
40 W
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


