EATON - Cerradura con 2 llaves LOCK-KIT-IKA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
174166
Ref.Sonepar
339566
EAN
4015081706280
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Cerradura con 2 llaves LOCK-KIT-IKA Descripción de la serie Cajas y pequeños armarios. Gama xConfort xComfort ECO es una envolvente de distribución compacta IP40 de montaje en superficie o empotrado para aplicaciones residenciales y comerciales. Además de una amplia gama de 15 tamaños de envolventes diferentes (desde 5 MU hasta 54 MU), la serie está diseñada y probada de conformidad con la norma IEC/EN 62208 y, por lo tanto, puede utilizarse para proyectos que cumplen la norma IEC/EN 61439-3. Principales características: Tipo de accesorio: Otros
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


