EATON - Cerradura con llave BFZ-LS-PLHD

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tirador - Llave

  • Intercambio - no

  • Candado - no

  • Cierre de falleba (3 puntos) - no

  • Tipo de cierre - Cilindro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

110165

Ref.Sonepar

185096

EAN

4015081097258

Tipo de tirador:

Llave

Intercambio:

no

Candado:

no

Cierre de falleba (3 puntos):

no

Tipo de cierre:

Cilindro

Cerradura con llave BFZ-LS-PLHD Descripción de la serie Cajas y pequeños armarios. Gama xConfort xComfort ECO es una envolvente de distribución compacta IP40 de montaje en superficie o empotrado para aplicaciones residenciales y comerciales. Además de una amplia gama de 15 tamaños de envolventes diferentes (desde 5 MU hasta 54 MU), la serie está diseñada y probada de conformidad con la norma IEC/EN 62208 y, por lo tanto, puede utilizarse para proyectos que cumplen la norma IEC/EN 61439-3. Principales características:

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON