EATON - Combinado IGA 6kA 25A 1PN SPCT2 10kA 20kA POP 270V

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Combinado IGA 6kA 25A 1PN SPCT2 10kA 20kA POP 270V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73000472

Ref.Sonepar

934967

EAN

4015081966387

El Combinado IGA 6kA 25A 1PN SPCT2 10kA 20kA POP 270V de EATON es una solución robusta y confiable para instalaciones y construcciones. Este dispositivo combina las funciones de protección contra sobrecargas y cortocircuitos, con una capacidad de interrupción de hasta 6kA y una corriente nominal de 25A. Su diseño 1PN SPCT2 permite una instalación sencilla y rápida, optimizando el tiempo de trabajo. Con una capacidad de resistencia a la tensión de hasta 10kA y una capacidad de ruptura de 20kA, este combinado garantiza una protección eficiente y segura. Su punto de operación es de 270V, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones. El Combinado IGA de EATON es la elección perfecta para profesionales que buscan rendimiento y seguridad en sus proyectos.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON