EATON - COMBINADO, IGA 6KA 32A 1PN, SPCT2 IN=10KA IMAX=20K

Moeller Canarias, S.L.U.
CopiarCopiar
EATON - COMBINADO, IGA 6KA 32A 1PN, SPCT2 IN=10KA IMAX=20K

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73000473

Ref.Sonepar

746291

EAN

4015081966394

El Combinado IGA 6kA 32A 1PN SPCT2 10kA 20kA POP 270V de EATON es una solución robusta y eficiente para instalaciones y construcciones profesionales. Este dispositivo combina características técnicas avanzadas en un diseño compacto y fácil de instalar. Su capacidad de 6kA y 32A asegura un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones. El modelo SPCT2 10kA 20kA ofrece una protección superior contra sobretensiones, con una capacidad de POP de 270V. Como parte de la reconocida gama de productos EATON, este combinado garantiza un rendimiento confiable y duradero. Su diseño 1PN facilita la integración en sistemas existentes, lo que lo convierte en una opción versátil para profesionales de la instalación y la construcción. En resumen, el Combinado IGA 6kA 32A 1PN SPCT2 10kA 20kA POP 270V de EATON es una solución técnica superior para sus necesidades de instalación y construcción.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON