EATON - Conector +NZM4-4-XAVE 4P

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Conector +NZM4-4-XAVE 4P

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Entrada de intensidad nominal - 1488 A

  • Número de polos - 4

  • Versión de adaptador de busbar - no

  • Versión según el dispositivo integrado - sí

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

266718

Ref.Sonepar

615252

EAN

4015082667184

Entrada de intensidad nominal:

1488 A

Número de polos:

4

Versión de adaptador de busbar:

no

Versión según el dispositivo integrado:

sí

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Otros

Conector +NZM4-4-XAVE 4P Descripción de la serie MCCB Gama Completa NZM La nueva Serie digital de NZMs disponibles globalmente, encaja perfectamente en los sistemas modernos de distribución de energía. De este modo, los interruptores automáticos son de uso universal, desde pequeños cuadros de distribución, pasando por paneles de control de máquinas y arranques de motor, hasta grandes instalaciones. Gracias a su conectividad y a sus características mejoradas, está preparada para las aplicaciones de la Industria 4.0. Principales características: Entrada de intensidad nominal: 1488 A Número de polos: 4 Versión de adaptador de busbar: no Versión según el dispositivo integrado: sí Tipo de conexión del circuito de corriente principal: Otros

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON