EATON - Conjunto soportes fijación XVTL-IC/BRA/SET
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Esquina de montaje
Anchura - 100 mm
Altura - 80 mm
Profundidad - 200 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
116893
Ref.Sonepar
505290
EAN
4015081166336
Modelo:
Esquina de montaje
Anchura:
100 mm
Altura:
80 mm
Profundidad:
200 mm
Material:
Acero
Color:
Otros
Número RAL:
0
Conjunto soportes fijación XVTL-IC/BRA/SET Descripción de la serie Armarios Eléctricos pared y suelo. Gamas xEnergy y CS xEnergy Basic es una envolvente de montaje mural o en el suelo para sistemas de distribución eléctrica de hasta 630 A. No solo es el armario de distribución más pequeño de nuestra familia xEnergy, sino también el más flexible y versátil de toda la gama. La variedad de tipos y tamaños permite su uso en casi todas las aplicaciones posibles. Principales características: Modelo: Soporte de fijación Anchura: 71 mm Altura: 151 mm Profundidad: 51 mm Material: Acero Color: Otros Número RAL: 0
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


