EATON - Conmutador 2P 63A montaje empotrable T5B-2-8211/E

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Conmutador 2P 63A montaje empotrable T5B-2-8211/E

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Conmutador

  • Número de polos - 2

  • Con posición 0 (desconexión) - sí

  • Con retracción en la posición 0 - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

282 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

093094

Ref.Sonepar

705941

EAN

4015080930945

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Conmutador

Número de polos:

2

Con posición 0 (desconexión):

sí

Con retracción en la posición 0:

no

Intensidad permanente nominal Iu:

63 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

41 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

22 kW

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP65

Grado de protección (NEMA), frontal:

12

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Montaje en el suelo:

no

Montaje frontal:

sí

Compatible para instalación de panel de distribución:

no

Compatible para montaje intermedio:

no

Dispositivo complete en alojamiento:

no

Material de la carcasa:

Plástico

Tipo de elemento de control:

Mango giratorio corto

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Conmutador 2P 63A montaje empotrable T5B-2-8211/E Descripción de la serie Interruptores e Int. seccionadores La línea completa de productos de protección de circuitos de Eaton refleja una larga tradición para crear soluciones que mejoran la seguridad eléctrica, fiabilidad, cumplimiento normativo y distribución eficiente de energía en operaciones de energías alternativas, comerciales, industriales y mineras. Principales características: Modelo: Inversor Número de polos: 2 Con posición 0 (desconexión): sí Con retracción en la posición 0: no Intensidad permanente nominal Iu: 63 A Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V: 41 A Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V: 22 kW Grado de protección (IP), lado delantero: IP65 Grado de protección (NEMA), frontal: 12 Número de contactos normalmente cerrados auxiliares: 0 Número de contactos normalmente abiertos auxiliares: 0 Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio: 0 Compatible para montaje en suelo: no Compatible con montaje frontal de 4 orificios: sí Compatible para instalación de panel de distribución: no Compatible para montaje intermedio: no Dispositivo complete en alojamiento: no Material de la carcasa: Plástico Tipo de elemento de control: Intercambio Tipo de conexión del circuito de corriente principal: Conexión enroscada

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON