EATON - Conmutador amperímetro empotrable T0-3-8048/E

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con posición 0 (desconexión) - sí

  • Construcción de dispositivo - Instalación frontal

  • Versión modular - no

  • Con unidad de control - sí

  • Grado de protección (IP) - IP65

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

034116

Ref.Sonepar

25008

EAN

4015080341161

Con posición 0 (desconexión):

sí

Construcción de dispositivo:

Instalación frontal

Versión modular:

no

Con unidad de control:

sí

Grado de protección (IP):

IP65

Grado de protección (NEMA):

12

Conmutador amperímetro empotrable T0-3-8048/E Descripción de la serie Interruptores e Int. seccionadores La línea completa de productos de protección de circuitos de Eaton refleja una larga tradición para crear soluciones que mejoran la seguridad eléctrica, fiabilidad, cumplimiento normativo y distribución eficiente de energía en operaciones de energías alternativas, comerciales, industriales y mineras. Principales características: Con posición 0 (desconexión): sí Construcción de dispositivo: Instalación delantera Versión modular: no Con unidad de control: sí Grado de protección (IP): IP65 Grado de protección (NEMA): 12

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON