EATON - Conmutador maniobra Z-S/2WM 2W I-0-II
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función de conmutación - Interruptor bidireccional
N° contactos normalmente abiertos - 0
N° contactos normalmente cerrados - 0
Número de contactos de inversión - 2
Número de polos - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
248346
Ref.Sonepar
340021
EAN
4015082483463
Función de conmutación:
Interruptor bidireccional
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
2
Número de polos:
2
Corriente asignada:
20 A
Tasa de voltaje:
240 V
Tensión nominal mínima:
0 V
Capacidad de conmutación nominal/poder de corte:
20 kA
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
10 kA
Tipo de tensión:
CA
Con lámpara de señal:
no
Color de casquete:
Otros
Tipo de lámpara:
Otros
Enchufe de lámpara:
Otros
Potencia de lámpara máx.:
0 W
Anchura en módulos:
2
Profundidad constructiva:
80 mm
Grado de protección (IP):
IP40
Sobreimpresión/indicación:
Otros
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


