EATON - CONT.3P 11KW 400V DILM25-10(110V50/60HZ)

Moeller Canarias, S.L.U.
CopiarCopiar
EATON - CONT.3P 11KW 400V DILM25-10(110V50/60HZ)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

277138

Ref.Sonepar

1124320

EAN

8499216416545

El Contactor 3P 11kW 400V DILM25-10 (110V 50/60Hz) de EATON es un dispositivo de alta eficiencia diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Este producto de EATON, líder en la industria, ofrece una solución robusta y confiable para la gestión de la energía. Con su capacidad para manejar cargas de hasta 11kW y una tensión de 400V, este contactor es ideal para aplicaciones de alta demanda. Su diseño 3P (tres polos) asegura una distribución equilibrada de la carga, mientras que su alimentación de 110V 50/60Hz proporciona versatilidad en diferentes entornos de red eléctrica. Como objeto de contacto, este dispositivo de EATON facilita la conexión y desconexión segura de la energía, protegiendo así los equipos y sistemas eléctricos. En resumen, el Contactor 3P 11kW 400V DILM25-10 de EATON es una herramienta esencial para cualquier profesional en el campo de la instalación y construcción.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON