EATON - Contacto apertura fijación posterior M22-CKC01

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 6 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

216387

Ref.Sonepar

339738

EAN

4015082163877

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

6 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

Modelo:

Montaje superior

Método de montaje:

Fijación de suelo

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Contacto apertura fijación posterior M22-CKC01 Descripción de la serie Auxiliares de mando y señalización Fiable, robusto y seguro. Los aparatos de mando y señalización y las columnas luminosas de Eaton ofrecen una solución fiable para el funcionamiento, el control y la supervisión de maquinas y sistemas. Combinan la funcionalidad y el diseño con la facilidad de uso. Principales características: Número de contactos de inversión: 0 N° contactos normalmente abiertos: 0 N° contactos normalmente cerrados: 1 Número de interruptores de señal de fallo: 0 Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V: 6 A Tipo de conexión de eléctrica: Conexión de abrazadera con resorte Modelo: Montaje superior Método de montaje: Fijación de suelo Tipo de portalámparas: Ninguno

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON