EATON - Contacto auxiliar DILM820-XHIV11-SI

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Contacto auxiliar DILM820-XHIV11-SI

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,5 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

208283

Ref.Sonepar

676673

EAN

4015082082833

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

6 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Montaje superior

Método de montaje:

Montaje lateral

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Contacto auxiliar DILM820-XHIV11-SI Descripción de la serie Contactores > 170 A Los contactores DILM y DILH de la serie Eaton Moeller están diseñados específicamente para altos rangos de intensidad, desde 185 A hasta 2.600 A. Con sus accionamientos controlados electrónicamente, su tamaño compacto y su larga vida útil, los contactores son un componente fiable en cualquier máquina e instalación. Principales características: Número de contactos de inversión: 0 N° contactos normalmente abiertos: 1 N° contactos normalmente cerrados: 1 Número de interruptores de señal de fallo: 0 Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V: 6 A Tipo de conexión de eléctrica: Conexión enroscada Modelo: Montaje superior Método de montaje: Montaje lateral Tipo de portalámparas: Ninguno

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON