EATON - Contacto auxiliar frontal para PKZ0 2 NOA conexión a tornillo

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 2

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,2 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

203595

Ref.Sonepar

339696

EAN

4015082035952

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

2

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

1 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Montaje superior

Método de montaje:

Fijación delantera

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Contacto auxiliar frontal para PKZ0 2 NOA conexión a tornillo Descripción de la serie Interruptor Protectores de Motor Los interruptores protectores de motor sin fusibles de la serie Moeller de Eaton combinan la protección contra cortocircuitos y sobrecargas en un solo dispositivo. Hay dos versiones disponibles, que cubren todo el rango de tensión de 0,1 a 63 A con solo 18 tipos diferentes, lo que ahorra espacio de almacenamiento y simplifica la planificación del proyecto. Los interruptores protectores de motor son totalmente compatibles con la probada serie de contactores DIL de Eaton y, por lo tanto, son ideales para su uso en combinaciones de arrancadores de motor. Todos los accesorios, incluidos bloques de contactos auxiliares, los indicadores de disparo, los disparadores voltimétricos y las mandos giratorios de acoplamiento en puerta, pueden utilizarse tanto con el PKZM0 como con el PKZM4. Principales características: Número de contactos de inversión: 0 N° contactos normalmente abiertos: 2 N° contactos normalmente cerrados: 0 Número de interruptores de señal de fallo: 0 Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V: 1 A Tipo de conexión de eléctrica: Conexión enroscada Modelo: Montaje superior Método de montaje: Fijación delantera Tipo de portalámparas: Ninguno

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON