EATON - Contacto auxiliar +IZMX-OTS-1

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Contacto auxiliar +IZMX-OTS-1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de contactos de inversión - 2

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 10 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

16 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

184116

Ref.Sonepar

615253

EAN

4015081796489

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de contactos de inversión:

2

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

10 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable plana

Modelo:

Integrable

Método de montaje:

Otros

Contacto auxiliar +IZMX-OTS-1 Descripción de la serie IAB - IZMX16/40 La serie IZMX/INX de Eaton satisface las necesidades de distribución de energía de baja tensión y las mayores exigencias, con nuevos materiales y una construcción mejorada. Los tamaños compactos minimizan el espacio que no genera ingresos y mejoran el rendimiento de los componentes integrados. Dos tamaños compactos posibilitan el diseño de armarios más pequeños. El diseño modular y los accesorios comunes permiten una fácil integración en el panel del cuadro eléctrico. Principales características: Número de contactos de inversión: 2 N° contactos normalmente abiertos: 0 N° contactos normalmente cerrados: 0 Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V: 10 A Tipo de conexión de eléctrica: Conexión enchufable plana Modelo: Semiintegrado Método de montaje: Otros

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON