EATON - Contacto auxiliar M22-K01 1 de apertura T-1-2-3-4 - 216378

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 6 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

216378

Ref.Sonepar

25330

EAN

4015082163785

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

6 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Montaje superior e integrable

Método de montaje:

Fijación delantera

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Elemento de contacto, Norma/Aprobación: UL/CSA, IEC, Tamaño de construcción: NZM1/2/3/4, Técnica de conexión: Terminales de tornillo, Fijación: Fijación frontal, Contactos NC = Normalmente cerrado: 1 NC, Contactos Notas: = función de seguridad, por apertura positiva según IEC/EN 60947-5-1, Recorrido del actuador y fuerza de actuación según DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1: mm 4.8, Recorrido máximo: mm 5.7, Fuerza mínima para apertura positiva: N 15, Grado de protección: IP20, Conexión a SmartWire-DT: no, Tipo de conexión: Contacto simple, Descripción del contacto auxiliar indicador de disparo HIA: Indicación de disparo general '+', cuando se dispara por relé shunt, relé de sobrecarga, relé de cortocircuito o por el relé diferencial residual debido a la Intensidad residual, Puede utilizarse con los interruptores automáticos NZM1, 2, 3: se puede acoplar un contacto auxiliar de indicación de disparo en el interruptor.., Utilizable con interruptor automático NZM4: se pueden acoplar hasta dos contactos auxiliares estándar en el interruptor automático., Es posible cualquier combiACión de los tipos de contactos auxiliares., No en combiACión con interruptor-seccionador PN..., Marcado en el interruptor: HIA, Marcado en el bloque FI: HIAFI., Si se utiliza el interruptor auxiliar indicador de disparo en el bloque de Intensidad de defecto , los contactos NC funcionan como contacto NO y el contacto NO funciona como contacto NC., Descripción contacto auxiliar estándar HIN: Conmutación con los contactos principales Se utiliza para tareas de indicación y enclavamiento., Se puede utilizar con el interruptor automático NZM1: se puede enganchar un contacto auxiliar estándar en el interruptor automático., Se puede utilizar con el interruptor automático de tamaño NZM2: se puede enganchar un contacto auxiliar estándar en el interruptor automático., Se puede utilizar con el interruptor automático NZM3, 4: se pueden enganchar hasta tres contactos auxiliares estándar en el interruptor automático.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON