EATON - Contacto auxiliar M22-K10 1 de cierre T-1-2-3-4

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 6 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

216376

Ref.Sonepar

25331

EAN

4015082163761

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

6 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Montaje superior e integrable

Método de montaje:

Fijación delantera

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Elemento de contacto, Norma/Aprobación: UL/CSA, IEC, Tamaño de construcción: NZM1/2/3/4, Técnica de conexión: Terminales de tornillo, Fijación: Fijación frontal, Contactos NO = Normalmente abierto: 1 NO, Grado de protección: IP20, Conexión a SmartWire-DT: no, Tipo de conexión: Contacto simple, Descripción del contacto auxiliar indicador de disparo HIA: Indicación de disparo general '+', cuando se dispara por relé shunt, relé de sobrecarga, relé de cortocircuito o por el relé diferencial residual debido a la Intensidad residual., Se puede utilizar con el interruptor NZM1, 2, 3: se puede acoplar un contacto auxiliar indicador de disparo en el interruptor. Puede utilizarse con el interruptor automático NZM4: pueden acoplarse hasta dos contactos auxiliares estándar en el interruptor automático., Es posible cualquier combiACión de los tipos de contactos auxiliares., No en combiACión con el interruptor-seccionador PN..., Marcado en el interruptor: HIA, Etiquetado en el bloque FI: HIAFI., ., Descripción contacto auxiliar estándar HIN: Conmutación con los contactos principales Utilizado para tareas de indicación y enclavamiento. Se puede utilizar con el interruptor automático NZM1: se puede enganchar un contacto auxiliar estándar en el interruptor automático., Se puede utilizar con el interruptor automático de tamaño NZM2: se puede enganchar un contacto auxiliar estándar en el interruptor automático., Se puede utilizar con el interruptor automático NZM3, 4: se pueden enganchar hasta tres contactos auxiliares estándar en el interruptor automático., Es posible cualquier combiACión de los tipos de contactos auxiliares., Marcado en el interruptor: HIN., En combiACión con el operador remoto NZM-XR... la ubicación de montaje correcta del contacto auxiliar estándar HIN sólo puede equiparse con contactos individuales.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON