EATON - Contacto auxiliar NZM4-XHIV 2 cierres adelantados T-4

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Contacto auxiliar NZM4-XHIV 2 cierres adelantados T-4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 2

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

266172

Ref.Sonepar

505533

EAN

4015082661724

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

2

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

4 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Integrable

Método de montaje:

Otros

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Contacto auxiliar NZM4-XHIV 2 cierres adelantados T-4 Descripción de la serie MCCB Gama Completa NZM La nueva Serie digital de NZMs disponibles globalmente, encaja perfectamente en los sistemas modernos de distribución de energía. De este modo, los interruptores automáticos son de uso universal, desde pequeños cuadros de distribución, pasando por paneles de control de máquinas y arranques de motor, hasta grandes instalaciones. Gracias a su conectividad y a sus características mejoradas, está preparada para las aplicaciones de la Industria 4.0. Principales características: Número de contactos de inversión: 0 N° contactos normalmente abiertos: 2 N° contactos normalmente cerrados: 0 Número de interruptores de señal de fallo: 0 Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V: 4 A Tipo de conexión de eléctrica: Conexión enroscada Modelo: Semiintegrado Método de montaje: Otros Tipo de portalámparas: Ninguno

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON