EATON - Contacto auxiliar Z-NHK para PFIM-PFR-CLS-CFK ICP-M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dispositivo válido - Universal
Función - Interruptor señalizador
Anchura en módulos - 0.5
N° contactos normalmente abiertos - 0
N° contactos normalmente cerrados - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
248434
Ref.Sonepar
340022
EAN
4015082484347
Dispositivo válido:
Universal
Función:
Interruptor señalizador
Anchura en módulos:
0.5
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
2
Número de interruptores de señal de fallo:
0
Intensidad nominal de interruptor:
4 A
Tasa de voltaje:
250 V
Tipo de tensión:
CA
Con función de autotest de fuga a tierra:
no
Apto para máx. N° de polos del dispositivo central de contacto (total):
2
Apto para máx. amperaje del dispositivo central de contacto:
4 A
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


