EATON - Contactor 3P+1 NC 7 A 380V CA (3kW 400V AC-3)

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Contactor 3P+1 NC 7 A 380V CA (3kW 400V AC-3)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

051632

Ref.Sonepar

1011192

EAN

4015080516323

El Contactor 3P+1 NC 7 A 380V CA (3kW 400V AC-3) de EATON es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este equipo de alto rendimiento cuenta con tres polos y un contacto normalmente cerrado (NC), con una capacidad de corriente de 7 amperios a 380V en corriente alterna. Su potencia nominal es de 3kW a 400V en la categoría de empleo AC-3, lo que lo hace ideal para aplicaciones de carga inductiva. EATON, una marca líder en el sector, garantiza la fiabilidad y durabilidad de este contactor. Su diseño compacto y robusto asegura una instalación sencilla y un funcionamiento eficaz, incluso en las condiciones más exigentes. Además, este contactor cumple con todas las normativas y estándares de seguridad pertinentes, proporcionando así una solución segura y eficiente para la gestión de la energía eléctrica. En resumen, el Contactor 3P+1 NC 7 A 380V CA (3kW 400V AC-3) de EATON es una opción confiable y duradera para profesionales que buscan optimizar sus sistemas de control eléctrico.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON