EATON - Contactor 3P+1 NC 7A 230V CA (3kW 400V AC-3)

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Contactor 3P+1 NC 7A 230V CA (3kW 400V AC-3)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

058771

Ref.Sonepar

937003

EAN

4015080587712

El Contactor 3P+1 NC 7A 230V CA (3kW 400V AC-3) de la marca EATON es una herramienta esencial para profesionales en el campo de la instalación y construcción. Este dispositivo presenta tres polos y un contacto normalmente cerrado (NC), con una capacidad de corriente de 7A y una tensión de funcionamiento de 230V en corriente alterna (CA). Es capaz de manejar cargas de hasta 3kW en una red de 400V AC-3, lo que lo convierte en una opción versátil para una variedad de aplicaciones. Como todos los productos de EATON, este contactor se caracteriza por su robustez y fiabilidad, ofreciendo un rendimiento constante y duradero. Su diseño compacto facilita su instalación y su uso en una amplia gama de entornos de trabajo. Este contactor es una solución eficiente y efectiva para las necesidades de conmutación de energía en la industria de la construcción e instalación.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON