EATON - Contactor 3P 110-250V CA (315kW 400V AC-3)

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Contactor 3P 110-250V CA (315kW 400V AC-3)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...250 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 110...250 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 110...250 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

208216

Ref.Sonepar

339716

EAN

4015082082161

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

110...250 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

110...250 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

110...250 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión por carriles

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

980 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

580 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

315 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

456 A

Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

250 kW

Rango de operación potencia NEMA:

298 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

2

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

2

Versión modular:

no

Contactor 3P 110-250V CA (315kW 400V AC-3) Descripción de la serie Contactores > 170 A Los contactores DILM y DILH de la serie Eaton Moeller están diseñados específicamente para altos rangos de intensidad, desde 185 A hasta 2.600 A. Con sus accionamientos controlados electrónicamente, su tamaño compacto y su larga vida útil, los contactores son un componente fiable en cualquier máquina e instalación. Principales características: Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ: 110...250 V Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ: 110...250 V Tensión de alimentación nominal Us en CC: 110...250 V Tipo de tensión para la activación: AC/DC Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V: 980 A Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V: 580 A Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V: 315 kW Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V: 456 A Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V: 250 kW Rango de operación potencia NEMA: 298 kW Versión modular: no Número de contactos normalmente abiertos auxiliares: 2 Número de contactos normalmente cerrados auxiliares: 2 Tipo de conexión del circuito de corriente principal: Conexión por raíles Número de contactos normalmente cerrados principales: 0 Número de contactos normalmente abiertos principales: 3

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON