EATON - Contactor 3P 110-250V CA (400kW 400V AC-3)

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Contactor 3P 110-250V CA (400kW 400V AC-3)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

208222

Ref.Sonepar

974994

EAN

4015082082222

El Contactor 3P 110-250V CA (400kW 400V AC-3) de EATON es un dispositivo de alta eficiencia diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Este equipo se caracteriza por su capacidad para manejar cargas eléctricas de hasta 400kW a 400V en modo AC-3. Su rango de tensión de operación es de 110 a 250V en corriente alterna, lo que le proporciona una gran versatilidad en diferentes entornos de trabajo. La marca EATON garantiza su robustez y fiabilidad, siendo un referente en la industria por su compromiso con la innovación y la calidad. Este contactor es ideal para aquellos profesionales que buscan optimizar sus sistemas eléctricos con componentes de alto rendimiento. Su diseño compacto facilita su instalación y su uso en espacios reducidos. En resumen, el Contactor 3P 110-250V CA (400kW 400V AC-3) de EATON es una opción de alto rendimiento para cualquier proyecto de instalación eléctrica.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON