EATON - Contactor 3P 15kW 400V DILM32-10 (230V 50Hz)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...230 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 240...240 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
277260
Ref.Sonepar
135412
EAN
4015082772604
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
230...230 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
240...240 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
0...0 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
45 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
32 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
15 kW
Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
15 A
Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
7 kW
Rango de operación potencia NEMA:
14.9 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Versión modular:
no
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


