EATON - Contactor 3P 185kW 400V DILM40 (190V 50Hz)

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Contactor 3P 185kW 400V DILM40 (190V 50Hz)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

277764

Ref.Sonepar

928817

EAN

4015082777647

El Contactor 3P 185kW 400V DILM40 (190V 50Hz) de EATON es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo, diseñado para manejar altas cargas de energía, es ideal para aplicaciones que requieren un control robusto y fiable. Con una capacidad de 185kW y una tensión de funcionamiento de 400V, este contactor puede manejar una amplia gama de aplicaciones industriales. Su bobina de 190V 50Hz asegura un funcionamiento suave y eficiente en todas las condiciones. EATON, como marca líder en la industria, garantiza un rendimiento superior y una larga vida útil para este contactor. En términos técnicos, el objeto principal de este dispositivo es actuar como un contactor, lo que significa que puede abrir y cerrar circuitos eléctricos a distancia. Su diseño compacto y duradero lo hace ideal para su uso en ambientes industriales exigentes.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON