EATON - Contactor 3P 185kW 400V DILM40 (42V 50Hz)

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Contactor 3P 185kW 400V DILM40 (42V 50Hz)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

277762

Ref.Sonepar

975985

EAN

4015082777623

El Contactor 3P 185kW 400V DILM40 (42V 50Hz) de la marca EATON es un dispositivo esencial para profesionales en el campo de la instalación y construcción. Este contactor, diseñado para operar a 400V, tiene una capacidad de 185kW, lo que lo hace ideal para manejar cargas de alta potencia. Con tres polos (3P), el DILM40 ofrece una conmutación segura y eficiente en una variedad de aplicaciones. La tensión de control de 42V y la frecuencia de 50Hz garantizan un rendimiento óptimo en todas las condiciones de trabajo. Como todos los productos de EATON, este contactor se caracteriza por su robustez y fiabilidad, lo que lo convierte en una elección confiable para los profesionales. Su diseño compacto facilita la instalación y minimiza el espacio necesario en el panel de control. En resumen, el Contactor 3P 185kW 400V DILM40 (42V 50Hz) de EATON es una solución potente y confiable para todas sus necesidades de conmutación de alta potencia.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON