EATON - Contactor 3P 30kW 400V DILM65 (24V 50/60Hz)

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Contactor 3P 30kW 400V DILM65 (24V 50/60Hz)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...24 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 24...24 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

277898

Ref.Sonepar

49875

EAN

4015082778989

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...24 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

24...24 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

98 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

65 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

30 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

25 A

Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

12 kW

Rango de operación potencia NEMA:

37 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Versión modular:

no

Contactor 3P 30kW 400V DILM65 (24V 50/60Hz) Descripción de la serie Contactores < 170 A Los contactores DIL de la serie Moeller de Eaton son potentes, eficientes y versátiles y se pueden combinar con nuestra completa gama de relés térmicos electrónicos y relés bimetálicos. Los dispositivos de corriente continua destacan por su reducido consumo de energía, lo que los hace más eficientes energéticamente y también reduce el tamaño de las fuentes de alimentación. Los contactores DIL son aptos para su uso en todo el mundo y cubren toda la gama de salidas, desde los mini contactores auxiliares (hasta 7 A) hasta los contactores de vacío (hasta 3.180 A). Gracias al SmartWire-DT, los contactores están habilitados para las comunicaciones, lo que permite controlarlos a distancia. Principales características: Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ: 24...24 V Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ: 24...24 V Tensión de alimentación nominal Us en CC: 0...0 V Tipo de tensión para la activación: AC Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V: 98 A Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V: 65 A Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V: 30 kW Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V: 25 A Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V: 12 kW Rango de operación potencia NEMA: 37 kW Versión modular: no Número de contactos normalmente abiertos auxiliares: 0 Número de contactos normalmente cerrados auxiliares: 0 Tipo de conexión del circuito de corriente principal: Conexión enroscada Número de contactos normalmente cerrados principales: 0 Número de contactos normalmente abiertos principales: 3

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON