EATON - Contactor 3P 3kW 400V DILM7-01 (42V 50Hz)

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Contactor 3P 3kW 400V DILM7-01 (42V 50Hz)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

276581

Ref.Sonepar

975983

EAN

4015082765811

El Contactor 3P 3kW 400V DILM7-01 (42V 50Hz) de EATON es un dispositivo de alta eficiencia diseñado para la instalación y construcción profesional. Este equipo de tres polos tiene una capacidad de 3kW y opera a 400V, lo que lo hace ideal para aplicaciones de alta demanda. Su modelo DILM7-01, con una tensión de control de 42V y una frecuencia de 50Hz, garantiza un rendimiento óptimo y confiable. Como producto de EATON, una marca líder en la industria, este contactor cumple con los más altos estándares de seguridad y rendimiento. Su diseño robusto y duradero asegura una larga vida útil, incluso en las condiciones más exigentes. Este contactor es una solución efectiva y confiable para sus necesidades de instalación y construcción.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON