EATON - Contactor 3P 3kW 400V DILM7-10 (24V 50Hz)

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Contactor 3P 3kW 400V DILM7-10 (24V 50Hz)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

276537

Ref.Sonepar

939547

EAN

4015082765378

El contactor 3P 3kW 400V DILM7-10 (24V 50Hz) de la marca EATON es una solución robusta y confiable para sus necesidades de instalación y construcción. Este dispositivo, diseñado para operar eficientemente a 400V, es capaz de manejar cargas de hasta 3kW, lo que lo hace ideal para una variedad de aplicaciones industriales y comerciales. La serie DILM7-10, reconocida por su rendimiento y durabilidad, ofrece una operación de 3 polos, garantizando una distribución equilibrada de la carga. Con una frecuencia de operación de 50Hz y una tensión de control de 24V, este contactor de EATON proporciona un control preciso y seguro. Como todos los productos de EATON, este contactor cumple con los más altos estándares de calidad y seguridad.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON