EATON - Contactor 3P 4kW 400V DILM9-01 (110V 50/60Hz)

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Contactor 3P 4kW 400V DILM9-01 (110V 50/60Hz)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

276731

Ref.Sonepar

975984

EAN

4015082767310

El Contactor 3P 4kW 400V DILM9-01 (110V 50/60Hz) de EATON es una solución robusta y confiable para los profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo, diseñado para operar en un rango de voltaje de 110V y frecuencias de 50/60Hz, ofrece un rendimiento excepcional en todas las condiciones de trabajo. Su capacidad de 4kW y 400V asegura una operación eficiente y segura en diversas aplicaciones. Como parte de la reconocida línea de productos de EATON, este contactor 3P se distingue por su durabilidad y resistencia, garantizando una larga vida útil y minimizando la necesidad de mantenimiento. Su diseño compacto facilita la instalación y optimiza el espacio en el panel de control. En resumen, el Contactor 3P 4kW 400V DILM9-01 (110V 50/60Hz) de EATON es una opción de alto rendimiento para los profesionales que buscan la mejor solución en términos de eficiencia y confiabilidad.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON