EATON - Contactor 3P 4kW 400V DILM9-10 (240V 50Hz)

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Contactor 3P 4kW 400V DILM9-10 (240V 50Hz)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

276679

Ref.Sonepar

1019683

EAN

4015082766795

El Contactor 3P 4kW 400V DILM9-10 (240V 50Hz) de EATON es un dispositivo esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este contactor de tres polos, diseñado para operar a 400V, ofrece una capacidad de conmutación de 4kW, lo que lo hace ideal para aplicaciones de alta demanda. Su tensión de funcionamiento es de 240V a 50Hz, lo que garantiza un rendimiento fiable y consistente en una amplia gama de condiciones. Como todos los productos de EATON, este contactor ha sido diseñado con un enfoque en la durabilidad y la eficiencia, lo que lo convierte en una opción sólida para cualquier proyecto de construcción o instalación. Con su diseño compacto y robusto, el Contactor 3P 4kW 400V DILM9-10 (240V 50Hz) de EATON es una adición valiosa a cualquier conjunto de herramientas de un profesional.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON