EATON - Contactor 3P 55kW 400V DILM12-01 (110V 50/60Hz)

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Contactor 3P 55kW 400V DILM12-01 (110V 50/60Hz)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

276871

Ref.Sonepar

984955

EAN

4015082768713

El Contactor 3P 55kW 400V DILM12-01 (110V 50/60Hz) de EATON es un dispositivo de alto rendimiento diseñado para la instalación y construcción. Este equipo de EATON, líder en el sector, es un contactor de 3 polos, con una capacidad de manejo de hasta 55kW y una tensión nominal de 400V. Es compatible con una tensión de control de 110V y frecuencias de 50/60Hz, lo que lo hace versátil y adaptable a diversas configuraciones de sistemas eléctricos. El modelo DILM12-01 destaca por su robustez y fiabilidad, características inherentes a los productos de la marca EATON. Ideal para profesionales que buscan eficiencia y durabilidad en sus proyectos de instalación y construcción.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON